コーナープレート10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 27624513 品番 G1491V
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

踏んでももどる柔らか素材のコーナープレート。

オレンジ 用途グランドのマーカーやドリブルのマーカーなどはもちろんどこでも簡単にコート、コースを作成できます。 材質ポリエチレン 質量(g)31 穴径(Φmm)約52 直径×高さ(cm)19×約5 アズワン品番65-0538-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする