トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
コーナープレートHM40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27624556
品番
G1206
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
踏んでももどる柔らか素材のコーナープレート。 整理整頓、持ち運び便利なホルダー付
色
青、緑、オレンジ、黄
用途
グランドのマーカーやドリブルのマーカーなどはもちろんどこでも簡単にコート、コースを作成できます。
付属品
専用ホルダー
セット内容
青:10枚、緑:10枚、オレンジ:10枚、黄:10枚
材質
スチール、ポリエチレン
質量(g)
31
穴径(Φmm)
約52
直径×高さ(cm)
19×約5
アズワン品番
64-9537-80