トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
カラースピードラダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27625028
品番
G1236
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
4色PE樹脂プレートは耐久性(厚さ約5mm)があり、適度な柔軟性があります スライド式(10cm間隔調整可能)で、ジュニア層から一般まで各層に合った間隔に調節しご使用いただけます。
用途
ラダートレーニングは様々なスポーツ選手の基礎トレーニングの定番です。素早いステップや敏捷性を養うトレーニングはもちろん、介護予防の歩行運動などにもオススメです。
付属品
連結用ベルト4本、ジョイント16個、固定用杭8本、吸盤8個、収納袋
材質
ナイロンベルト、プレートPE樹脂
質量(kg)
2
色
青、緑、赤、黄
長さ(m)
2.6
プレート
スライド式で調節可能(10cm間隔メモリポイント付)
注意
※収納ケースの形状が変更になる場合がございます。