トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
キックボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27626419
品番
B3086Y
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ツートンカラーのシンプルタイプ
材質
EVA発泡の3層構造
色
黄
質量(g)
300
浮力(kg)
3
アズワン品番
64-9510-15
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
30×45×3