カラービート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27626428 品番 B3272B
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

青・赤・黄のスタンダードタイプビート板肌触りが非常に優しく、お求めやすいビート板です。

用途プール 材質ポリエチレン 質量(g)170 浮力(kg)3 アズワン品番64-9510-38 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)28×43×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27626428
2021-11-29
用途:
浴室内の椅子のクッション代わりに
医療・福祉・介護関連業

本来の使い方とは違いますが、浴室内の椅子の座面のクッション代わりに利用しています。
濡れてもOKで、クッション性があり、濡れた時に滑らないという点でビート板の使用を思いつきました。
大きさ的にも、カット等することなく使うことができ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする