カラーヘルパーEVA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27626629 品番 B3716R
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プール練習に最適なカラーヘルパー

寸法(cm)13.5×7.5(×3連) 質量(g)100 材質EVA30倍発泡 浮力(kg)約2.8 用途プール アズワン品番64-9531-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする