トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
スノコMR150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27626918
品番
T1848G
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
すべりにくく、素足にやさしいジョイント式スノコ、丈夫でヘタリにくく、こまかいピッチで簡単に切れてスペースピッタリに施工できます。
用途
更衣室、ロッカールーム等にご利用ください。
材質
ポリエチレン
色
緑
質量(g)
79
寸法(cm)
15×15×1.6
アズワン品番
65-0543-78