曜日別特売
PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) ENGINEER(エンジニア) 27628546

商品画像1

PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) ENGINEER(エンジニア) 27628546
PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) ENGINEER(エンジニア) 27628546
PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) ENGINEER(エンジニア) 27628546
PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) ENGINEER(エンジニア) 27628546
PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) ENGINEER(エンジニア) 27628546
PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) ENGINEER(エンジニア) 27628546
PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) ENGINEER(エンジニア) 27628546

精密圧着ペンチ(ダイスセット)PAD-02

商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
27628546
品番
PAD-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。
高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。
ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。
ワイヤーストリップと切断機能付きです。

用途
接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。
セット内容
本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1
材質
(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS
本体寸法(mm)
205×55×18
本体質量(g)
244(PAD-11S装着時)
ケース寸法(mm)
300×200×63
全質量(g)
910
ダイス幅(mm)
(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7
ダイス厚(mm)
(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※両端のボルトとナットを締めて隙間を調整しないで下さい。セットピンが破損する原因となります。
※締め付けにて過度なトルクをかけないで下さい。破損の原因となります。(締め付けトルク=2N/m未満)

商品説明動画

ダイス交換式精密圧着ペンチPADシリーズ~紹介編(BGMあり)~
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする