規格CAT6
ケーブル長(m)1
ケーブル外径(Φmm)1.4×6
爪折れ防止あり
色ブラック
コネクタあり
結線方式ストレート結線
構造より線(撚線)
導体サイズ(AWG[mm2])32
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応
シールドUTPケーブル
アズワン品番64-0880-45
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.4×6
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット