はじめての離乳食エプロン チェック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27630815 品番1007746
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

離乳食デビューにおすすめ!
軽くてやわらかい、赤ちゃんが着けるのをイヤがらない
離乳食エプロンです。
おかゆやペースト状の野菜汁など、離乳食のドロドロ汚れも、かんたん洗いでスルッと落ちます。
Point1:離乳食デビューの赤ちゃんにもやさしい!
軽くて伸縮性の高いやわらかい生地なので、フィット感があり肌着のような着け心地です。
じっとしていない赤ちゃんでも着けるのを嫌がらず、離乳食初期からお食事に集中できます。
・首の筋肉が発達していない赤ちゃんにも安心の軽さ(約19g) ※1
・赤ちゃんの動きにもフィットする伸縮性の高いやわらか素材
・綿混で肌着のような着け心地
・留め具(テープ)がサイドにあり、赤ちゃんの髪をはさみにくい設計
ママも正面から着けられる
Point2:食べこぼしもしっかりサポート
裏面が浸みにくく、大きく開くポケット付きで食べこぼしもしっかりキャッチします。
・裏面ははっ水加工
離乳食のドロドロ汚れも、よだれや飲みものもしみにくい機能素材 ※2
・ポケットが大きく広がり、食べこぼしをキャッチ
Point3:離乳食特有の汚れも落ちやすい
おかゆやペースト状の野菜汁など、離乳食特有のドロドロ汚れも洗えばスルッと落ちます。
・離乳食特有のドロドロ汚れも簡単洗いでサッと落ちる機能素材 ※2
・水分汚れだけでなく油汚れも、するっと落ちます。※3
・1枚布だから洗たくもすぐ乾く
・洗たくを繰り返しても汚れ落ちの効果が持続
洗濯機で丸洗いできて、衛生的です。
エプロンの素材(生地)も縫製も国内生産(日本製)です。
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律:ベビー(24か月以内)」の基準を
クリアした安全な素材を使用しています。
※1.19gは、いちご2個分やさくらんぼ3個分の重さと同じくらいです。
※2.機能素材(デュアルマジック)とは?
おもては吸水、うらは撥水の機能素材です。
洗濯をくりかえしても、油汚れが落ちやすい機能が持続します。
※3. 汚れがするっと落ちる
一般家庭で想定される汚れを用い、家庭洗濯による汚れの落ちやすさを
評価する試験(ボーケン規格BQE A 039)でカレー、ミートソース、ソース、ラー油の汚れ落ちが
4.5級以上の判定を受けています。
だから、たとえ24時間放置しても、カレー、ミートソース、ソース、ラー油といった
なかなか落ちない油汚れもするっと落ちます。

注意
※<お手入れのしかた>
※ ・ご使用後は、お早めに洗たくしてください。汚れたまま長時間の放置はお避けください。
※・面ファスナーは閉じて単独でネットに入れて洗濯機で洗ってください。
※・ポケット内に汚れが残らないよう、ひっくり返してから洗ってください。
※・柔軟剤は吸水性を損なう恐れがありますので、使用しないでください。
※・塩素系漂白剤は使用しないでください。
※・タンブル乾燥機は使用しないでください。
※・ポケットにはアイロンをかけないでください。
※<使用上ご注意>
※・本来の目的(エプロン・スタイ)以外には使用しないでください。
※・必ず保護者の目の届くところでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする