ザ・霧吹き (振り子ホース式)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27632518 品番 #16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

どんな角度でもスプレーできる

容量(mL)160 グリーン 用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。 材質本体:PP、容器:PET樹脂 質量(g)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155 危険物の類別非危険物
注意
※耐薬品性の材料を使用してますが、塩酸などの酸性の薬品・シンナーなどの溶剤・ガソリンなどの揮発性のある液体・ペンキやのりなどの粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。
※アルコール消毒にも使えますが、無水エタノールの場合は80%以下にうすめてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27632509
2024-09-05
用途:
観葉植物の水やり用
農・林・水産業

エアープランツという観葉植物に1日1回程度霧吹きで水やりをするために購入しました。握って噴射できるタイプの霧吹きで、できるだけ小さいものを探していました。スムーズに水が出て、霧の細かさもOKな感じです。噴射口をつまんで回すと、止める→ストレート→だんだん細かい霧へと変化します。

2024-10-07
用途:
持ち歩き用
医療・福祉・介護関連業

外出中にアルコールを使いたい時用に持ち歩けて小さいスプレーを探していました。最後まで使えてどんな傾けても使えそうで良いもの見つけたと思っています。

対象商品:
27632509
2023-06-29
用途:
掃除
ニッケン産業株式会社 様 (建設業・工事業)

私の使用頻度、使用量では180oリットルは、適量であり、なおボディーのコンパクトさ、
持った時トリガーのフィット感は抜群で、よくある丸いボトルではなく、細身のぼとるは収納にも、ストレスフリーです。欲を言えば、ワンタッチで液トメが出来れば最高!

対象商品:
27632509
2022-03-29
用途:
アルコール消毒散布
農・林・水産業

残りの薬液が少なくなっても、ストレスなく散布できます。

対象商品:
27632518
2021-02-25
用途:
事務所内に数か所に置いています。
運輸・通信業

アルコール配合の液にも使用可ということで購入。パッと見小さいかと思いましたが、小さい分置き場所を取らないのでその分何ヶ所かに置くとその場でサッと使えて便利です。小さいので持った時軽いのも使いやすいです。1か所でした使わない場合はもう少し大きいほうが補充回数が少なくていいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
27632518
2020-02-28
用途:
手の消毒
その他業種

大きさも手頃でちょうど良く、どの向きでも使えるので使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする