ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ダリヤ(マルハチ産業)の スプレーボトル
家庭用チェリースプレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27632694
品番
#540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
多用途に活躍
容量(mL)
500
色
ブルー
用途
アルコール消毒(無水エタノールは80パーセント以下に希釈)や汚れ落とし用の柑橘系オレンジ油剤などにもお使いいただけます
材質
本体:PP 容器:PE
質量(g)
67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×96×190
危険物の類別
非危険物
注意
※耐薬品性の材料を使用してますが、塩酸などの酸性の薬品・シンナーなどの溶剤・ガソリンなどの揮発性のある液体・ペンキやのりなどの粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。