ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ダリヤ(マルハチ産業)の スプレーボトル
詰め替え用ポンプ式スプレーボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27632965
品番
#690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
450〜500
材質
本体:ポリプロピレン、ノズル:真鍮製クロームメッキ、ボトル:ポリエチレン
質量(g)
58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×180
危険物の類別
非危険物