容量(mL)1000
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
質量(g)198
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×295
危険物の類別非危険物