出力(kW)0.025
電源単相
電圧(V)100/100
減速比1800
周波数(Hz)50/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式小フランジ取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0.8/1
安全率1.0
種類ギアモータ
コンデンサ容量(μF)7/7
定格電流(A)0.44/0.45
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0.8/1
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
定格回転速度(r.p.m)1350/1650
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)167[17]/167[17]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])2740[280]
実減速比1/1688.52