出力(kW)0.06電源単相電圧(V)100/100減速比750周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式小フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2/2.4安全率1.0種類ギアモータコンデンサ容量(μF)15/15定格電流(A)0.9/1出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2/2.4RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品定格回転速度(r.p.m)1350/1600許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)176[18]/176[18]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])2740[280]実減速比1/724.33