TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TAKAGI(高儀)の お玉・レードル
ハンドフィットステンレスお玉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
27677153
品番
大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
材質
本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン
用途
スープなどのお料理に
サイズ
大
質量(g)
88
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×275×65
耐熱温度(℃)
90(柄部)
アズワン品番
64-4069-38