TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TAKAGI(高儀)の お玉・レードル
ハンドフィットステンレスお玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27677178
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
材質
本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン
用途
スープなどのお料理に
サイズ
小
質量(g)
57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×225×44
耐熱温度(℃)
90(柄部)
アズワン品番
64-4069-40