※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCC-28 ディスクカッター替刃 カール事務器 27677519 DCC-28 ディスクカッター替刃 カール事務器 27677519 DCC-28 ディスクカッター替刃 カール事務器 27677519 DCC-28 ディスクカッター替刃 カール事務器 27677519 DCC-28 ディスクカッター替刃 カール事務器 27677519 DCC-28 ディスクカッター替刃 カール事務器 27677519

ディスクカッター替刃

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27677519 品番 DCC-28
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥620
販売価格(税別)
564

ディスクカッター専用替刃です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。
刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。
替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。

対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000 材質鋼材 質量(g)1.5 刃の種別直線刃 本体サイズ(mm)Φ28×0.3 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ミシン目刃で裁断する時、往復すると用紙を裁断してしまう場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
仕事用
医療・福祉・介護関連業

定期的に使用しています。切れ味も戻り、まだまだ使わせてもらいます。

2025-05-15
用途:
交換用
不動産業

カールカッターマットの交換用ディスクカッター替刃を購入しました。

2024-12-12
用途:
カッター

何時ものカッター刃、良く切れます、長持ちしますが切れ味が落ちたらまたお願いします、

対象商品:
27677519
2024-05-10
用途:
ペーパーカッター用
サービス業

今まで使用していたペーパーカッターの切れが悪くなって替刃を探していた所、こちらで見つけたので購入しました。
切れ味が戻って助かりました。

対象商品:
27677528
2024-04-04
用途:
コピー用紙を印刷後切り離しに使用
株式会社近藤製作所 様

カッタ−の切れ味良く 程良い感じで切り離しスム−ズです

対象商品:
27677519
2023-09-16
用途:
職場のメンテナンス
ガレージ高岡 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

替え刃が無くなり手配をして即日の対応をして頂き助かりました。

対象商品:
27677519
2022-04-25
用途:
商品貼り付けシール切り

毎日かなりの使用頻度で5年使いましたが、まだまだ大丈夫そうでしたが念のため交換。
切れ味が戻り気持ち良いです。

対象商品:
27677519
2022-05-19
用途:
事務所類の切断
建設業・工事業

CARLの本体は、所持していましたが、替え刃を探していたので大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする