ディスクカッター専用替カッターマット

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) 対応機種DC-330N、DC-230N、DC-F5300 注文コード27677546 品番DCM-430
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は対応機種・繰り返し・詰め替えなど4種類から選べます 他の種類を見る

ディスクカッター専用交換用カッターマットです。
カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。
カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。
溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。
すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。

材質PVC 対応機種DC-330N、DC-230N、DC-F5300 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)495×9.8×3 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カッターマットが本体にセットされていないと裁断できません。必ずカッターマットを正しくセットして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
紙箱に張る表紙の裁断
株式会社掃雲堂 様 (卸売・小売業)

ちょっと数が多いと思うが販売者の都合もあるので仕方ない。

2025-02-10
用途:
紙の裁断

初期から本体にセットされていたマットを裏も表も使用し、切れ味が悪くなってきたので購入しました。

大きな箱で送られてきて送料が別途500円上乗せされていました。
社内で事前に申請するため、商品ページに大きくわかりやすく記載していただけると助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表記に関して改善を検討します。

2025-05-15
用途:
交換用
不動産業

カールカッターマットの交換用専用替カッターマットを購入しました。

対象商品:
27677555
2024-08-13
用途:
印刷物の分割切断
サービス業

カッターマットがダメになり保守部品を探していたのですが、こちらで販売している事が分かり購入しました。
交換後は奇麗に切断出来て大変満足しています。

2024-12-05
用途:
紙切り用のカッター替え刃交換

ホームセンターなどには中々置いてないので、良かったです。

対象商品:
27677564
2023-12-06
用途:
それまで使用していた部品が劣化したため。
社会福祉法人白石ひまわり 様 (サービス業)

切れ味が良くなった。他の販売サイトで同商品が安値で売られているのを見つけて少々残念。

対象商品:
27677537
2023-01-18
用途:
紙を切る

カール事務器の専用替カッターマットは、以前より使用しているので信頼している。

対象商品:
27677555
2022-08-13
用途:
紙切り

消耗品なので、定期的に購入しています。
これが傷むと紙の仕上がりがよくないので、いつも良い状態になるようにストックしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする