谷口金属工業
谷口金属工業の キッチン・調理用品
谷口金属工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
谷口金属工業の ひしゃく
着色アルマイト加工水杓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
13
注文コード
27678964
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質
(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木
質量(g)
110
サイズ(mm)
475×130×60
呼び寸法(cm)
13
再生紙使用マーク
適合
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。