貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の あく取り・すくい網・かす揚げ
KaiHouse トパーズ あくとり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27679716
品番
000DE5872
参考基準価格(税別)
¥308
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
しっかり握れて持ちやすい形状のハンドルです。耐熱温度:110度。
材質
(網・フレーム)18-8ステンレススチール、(その他金属部)ステンレススチール
用途
煮物調理時などのアク取りに!
色
ブラック
質量(g)
55
材質(柄部)
ポリプロピレン
サイズ(mm)
300×113×70
RoHS指令(10物質対応)
対応