貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の お玉・レードル
KaiHouse トパーズ 豆お玉
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27679725
品番
000DE5874
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
しっかり握れて持ちやすい形状のハンドルです。耐熱温度:110度。
材質(本体)
ステンレススチール
用途
少し小さめなサイズのお玉です。
色
ブラック
質量(g)
80
材質(柄部)
ポリプロピレン
サイズ(mm)
215×65×50
RoHS指令(10物質対応)
対応