貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の あく取り・すくい網・かす揚げ
KaiHouse トパーズ 豆あくとり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27679734
品番
000DE5876
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
しっかり握れて持ちやすい形状のハンドルです。耐熱温度:110度。
材質
(網・フレーム)18-8ステンレススチール、(その他金属部)ステンレススチール、(柄部)ポリプロピレン
用途
ベーシックなサイズの豆あくとりです。
色
ブラック
質量(g)
35
サイズ(mm)
240×80×72
RoHS指令(10物質対応)
対応