※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K70H フジキング重量戸車 H型 ヤボシ 27680748 K70H フジキング重量戸車 H型 ヤボシ 27680748

フジキング重量戸車 H型

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)70 注文コード27680748 品番K70H
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ

寸法B(mm)120 寸法C(mm)52 寸法D(mm)150 寸法E(mm)64 寸法F(mm)78 寸法G(mm)34.4 寸法H(mm)11 寸法I(mm)16 寸法J(mm)24 寸法K(mm)10.5 寸法t(mm)3.2 車輪径(Φmm)70 用途門扉、台車などの重量用の戸車 仕様70mm枠付 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染 耐荷重(2ヶ当り)(kg)280 呼び径(A)70 使用ボルトねじ(mm)M16×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27680757
2020-04-18
用途:
門扉の交換部品として
大誠石材工業株式会社 様 (建設業・工事業)

既存の戸車と同じメーカーの物が無いので寸法の近いものを選びました。
片手でも開閉できるくらい軽くスムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする