※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 V型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27680854
品番
R60V
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
寸法B(mm)
37.5
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
47
寸法E(mm)
67.3
寸法F(mm)
70
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
8
寸法J(mm)
17
寸法K(mm)
25.4
寸法L(mm)
6.5
寸法M(mm)
95°
寸法t(mm)
3.2
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
60
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
60mm枠付
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
450