※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 V型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27680888
品番
R105V
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
145
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
121
寸法F(mm)
115
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
10.5
寸法J(mm)
19
寸法K(mm)
28
寸法L(mm)
7.5
寸法M(mm)
95°
寸法t(mm)
3.2
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
105
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
105mm枠付
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
800