※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 V型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27680906
品番
R150V
参考基準価格(税別)
¥22,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
250
寸法D(mm)
88
寸法E(mm)
165
寸法F(mm)
185
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
20.5
寸法I(mm)
18
寸法J(mm)
29
寸法K(mm)
43
寸法L(mm)
14
寸法M(mm)
95°
寸法t(mm)
6
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
150
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
150mm枠付
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
2000