※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R60H フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシ 27681274 R60H フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシ 27681274

フジロイヤル重量戸車 平型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27681274 品番 R60H
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鉄製の重量用の平型戸車

寸法B(mm)37.5 寸法C(mm)100 寸法D(mm)47 寸法E(mm)67.3 寸法F(mm)70 寸法G(mm)15 寸法H(mm)11 寸法K(mm)25.4 寸法t(mm)3.2 タイプ平型 車輪径(Φmm)60 用途門扉、台車などの重量用の戸車 仕様60mm枠付 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染 耐荷重(2ヶ当り)(kg)450 呼び径(A)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする