※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 平型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27681283
品番
R75H
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
鉄製の重量用の平型戸車
寸法B(mm)
37.5
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
47
寸法E(mm)
90.5
寸法F(mm)
95
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
11
寸法K(mm)
25.4
寸法t(mm)
3.2
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
75
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
75mm枠付
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
600
呼び径(A)
75