フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27681378 品番 R105H-N
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)

寸法B(mm)28 寸法C(mm)16 寸法D(mm)31 タイプ平型 車輪径(Φmm)105 用途門扉、台車などの重量用の戸車 仕様105mm車のみ(芯棒付) 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染 耐荷重(2ヶ当り)(kg)800 呼び径(A)105 使用ボルトねじ(mm)リベット16Φ×75
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする