ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27681448
品番
R105H-N
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
31
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
105
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
付属品
枠付用芯棒、Eリング、座金
仕様
105mm車のみ
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
800
呼び径(A)
105
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。