※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
27681466
品番
R150H-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,880
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
46
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
150
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
付属品
枠付用芯棒、Eリング、座金
仕様
150mm車のみ
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
2000
呼び径(A)
150
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。