※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R100L フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) ヤボシ 27681484 R100L フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) ヤボシ 27681484

フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード27681484 品番R100L
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車

寸法B(mm)46 寸法C(mm)145 寸法D(mm)58 寸法E(mm)115.5 寸法F(mm)115 寸法G(mm)15 寸法H(mm)11 寸法I(mm)10 寸法J(mm)25.5 寸法K(mm)9 寸法L(mm)120 寸法t(mm)3.2 車輪径(Φmm)100 用途門扉、台車などの重量用の戸車 仕様100mm枠付 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染 耐荷重(2ヶ当り)(kg)1200 呼び径(A)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする