※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
注文コード
27681493
品番
R130L
参考基準価格(税別)
¥24,440
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
250
寸法D(mm)
88
寸法E(mm)
155
寸法F(mm)
185
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
20.5
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
32
寸法K(mm)
11
寸法L(mm)
150
寸法t(mm)
6
車輪径(Φmm)
130
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
130mm枠付
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
2200
呼び径(A)
130