100-CPU002 CPUスタンド サンワダイレクト 27690119

 

100-CPU002 CPUスタンド サンワダイレクト 27690119
100-CPU002 CPUスタンド サンワダイレクト 27690119
100-CPU002 CPUスタンド サンワダイレクト 27690119
100-CPU002 CPUスタンド サンワダイレクト 27690119
100-CPU002 CPUスタンド サンワダイレクト 27690119
100-CPU002 CPUスタンド サンワダイレクト 27690119
100-CPU002 CPUスタンド サンワダイレクト 27690119
100-CPU002 CPUスタンド サンワダイレクト 27690119

CPUスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード27690119品番100-CPU002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品クッションパッド材質(本体)HIPS質量(g)630材質(キャスター)ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225~330×256×125総耐荷重(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする