サンワダイレクト
CPUスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27690128
品番
100-CPU003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
付属品
クッションパッド
質量(kg)
3.36
材質(本体)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(キャスター)
ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×270×245
総耐荷重(kg)
20