サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PC・CPUスタンド
サンワダイレクトの モニタ回転台
回転台
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27690173
品番
100-CR010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
回転台
モノタロウ
¥
849
¥
934
税込
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×330×15
質量(g)
650
総耐荷重(kg)
30
材質
ABS
付属品
滑り止めシート
荷姿
完成品