サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PC・CPUスタンド
サンワダイレクトの ノートPCスタンド
スチール製ノートPCスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27690198
品番
100-CR012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(g)
680
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×50
対応機種
15.6型までのノートパソコン