コニシ
コニシの 接着剤
コニシの ホビー用接着剤
紙工用ボンドB1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3kg×6本)
注文コード
27695895
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
接着層強靱で柔軟性。
主な用途
紙
用途
無線綴じ製本、製本各部の接着
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
寸法(幅W×奥行D)(mm)
162×198
容量(kg)
3
包装
ポリ缶
pH
4.5〜7.0
不揮発分
48.0〜51.0%
粘度(mPa・s)
9000〜19000
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ