画像準備中

アルミブロンズ粉体DELTA X1104 225G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(225g) 注文コード27696288 品番DELTA X1104
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミブロンズ粉体

用途接着低温シャフト上肉盛り用 適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等 硬度HRC10-15 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)120-280 材質規格Fe,C,Si,Mn
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする