NACHI(不二越)
鉄工用ドリル シンニング
#453060
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
121
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
寸法(mm)
6
注文コード
27697374
品番
#453060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途
鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用
寸法(mm)
6
使用の目安
穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍