サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
テーパースリムトーションビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
全長(mm)
85
注文コード
27701249
品番
X2085-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト対応型 高硬度鋼・磁石付
衝撃を吸収!
ネジ頭が見やすく、トーション効果で長寿命
適度なねじれで衝撃を吸収!
全長(mm)
85
種類
スリムトーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭