パイプタップ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27702414 品番PT1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

きれいなメネジが立てられます。
ガス管用メネジ山形成

材質SKS2 寸法(mm)1/8×28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27702423
2023-12-02
用途:
エアー配管用
自動車・二輪車・自転車関連業

PT1/4 ワンタッチ継ぎ手取付用に購入。SUS T=3.0 下穴φ11に加工。精密なネジ穴が作成出来、漏れもないです。

2024-09-13
用途:
切削加工
株式会社岡本鉄工 様

いつも注文していたメーカーのものが廃盤になったのでこちらを注文してみました。
問題なく使えたようで、これからはこちらで注文しようと思います。

対象商品:
27702414
2022-06-11
用途:
空きボンベをエアータンクに改造するため

5kgのLPガス用空きボンベが暫く眠ったままになっていたのですが、
車用の充填専用エアーボンベとして再活用するために購入しました。
精密なネジ穴が作成出来、全く漏れもなくいい出来栄えに満足しています。

対象商品:
27702423
2022-04-13
用途:
ラインポンプのドレン
サービス業

ドレンのネジが錆びてプラグが入らなくなり、初めてテーパーネジのタップを使用しましたが、問題ありませんでした。

対象商品:
27702414
2022-02-22
用途:
産業機械組立時

タップ不良用として購入しましたが店舗よりかなり安く購入できて良かったです。店舗で売っているものと変わらないので耐久性も問題無いと思います。

対象商品:
27702414
2021-09-06
用途:
圧力ゲージの接続ネジ用に。
電気・ガス・熱供給・水道業

近所じゃなかなかPT規格のタップが売ってなくて、こちらでお世話になりました。価格抑えめだけど物は良かったです。加工品は真鍮で柔らかいからそのままタッピングしましたが、切削油やタッピングペーストがあった方が加工性は良いと思います。

2020-12-26
用途:
DIY作業

DIY作業で必要となり、ちょうど加工したかったサイズの扱いがあったので助かりました。

対象商品:
27702439
2020-08-26
用途:
船の修理

素晴らしいの一言です。真鍮に使用するため強度や、切り込み具合は全く問題ないです。有ると助かる道具の一つになりました。ヤマハUF30-I/B艇のスタフィンボックスについてある3/8のボールコック用のニップルがスタフィンボックス側で劣化破損。サイズが分からず調べてようやくこのタップにたどり着きました。ニップルのネジ山サイズが分からず苦労しましたが、ぴったりサイズがあって良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする