#133 エアーチャック H&H 27716843

エアーチャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個材質真鍮ニッケルメッキタイプ一般乗用車用注文コード27716843品番#133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質真鍮ニッケルメッキ質量(g)95タイプ一般乗用車用バルブ形式米式バルブ最高使用圧力(MPa)1本体凸G1/4(ホースジョイント付)適合流体空気相手側取付サイズ内径1/4ゴムエアーホースタケノコ外径:7.8±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする