ボールコック(外ネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27717927 品番 #116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。

最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 管接続口径R3/8 ねじ規格インチサイズ 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])21.5[220] アズワン品番64-5127-45 検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする