H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの 配管用ワンタッチ管継手
ボールコック(外ネジXホース口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27717963
品番
#124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
ねじ規格
インチサイズ
適合チューブ内径(Φmm)
7
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
6.9[70]
検査圧力(MPa)
0.6エアー厚(6kgf/cm
2
)