H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの 配管用ワンタッチ管継手
ボールコックL型(外ネジ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27717997
品番
#180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
ねじ規格
インチサイズ
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
6.9[70]
検査圧力(MPa)
0.6エアー厚(6kgf/cm
2
)