#183 ボールコックL型(内ネジ) H&H ねじの種類Rc 27718024

ボールコックL型(内ネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 注文コード27718024 品番#183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は管接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。

最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 ねじ規格インチサイズ 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])6.9[70] 検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする