H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの 配管用ワンタッチ管継手
ボールコックL型(内ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27718049
品番
#185
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
ねじ規格
インチサイズ
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
21.5[220]
検査圧力(MPa)
0.6エアー厚(6kgf/cm
2
)